Attache mâle à fourche ∙ Carré femelle 9 x 12 mm ∙ Profil à 6 pans extérieurs ∙ 13 ∙ 39 mm

Réf.: 6450C-13
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
Mesure étalon S 17,5 mm
Emmanchement 9×12 mm
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6450C-13
EAN / GTIN 4000896028351
Réf. fabricant 6450C-13
Article hors catalogue L60140 1542

Description

Description:

  • Surface : chromée
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré femelle 9 x 12 mm
  • Sortie : Profil à 6 pans extérieurs
  • Taille: 13 mm
  • Dimensions / longueur : 39 mm
  • Poids net (kg): 0.04 kg
  • Mesure d'entaille de l'outil d'ajustage l2: 17.5 mm
  • Épaisseur de tête a: 5.5 mm
  • Épaisseur de tête (a1): 14.5 mm
  • Largeur de tête b: 29 mm

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop