Attache mâle à fourche ∙ Carré femelle 9 x 12 mm ∙ Profil à 6 pans extérieurs ∙ 10 ∙ 38 mm

Réf.: 6450C-10
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
    Mesure étalon S 17,5 mm
    Emmanchement 9×12 mm
    Type de produit Cliquets

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6450C-10
    EAN / GTIN 4000896028320
    Réf. fabricant 6450C-10
    Article hors catalogue L60140 349

    Description

    Description:

    • Surface : chromée
    • Made In Germany
    • Entraînement : Carré femelle 9 x 12 mm
    • Sortie : Profil à 6 pans extérieurs
    • Taille: 10 mm
    • Dimensions / longueur : 38 mm
    • Poids net (kg): 0.04 kg
    • Mesure d'entaille de l'outil d'ajustage l2: 17.5 mm
    • Épaisseur de tête a: 5.5 mm
    • Épaisseur de tête (a1): 14.5 mm
    • Largeur de tête b: 24.5 mm
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier