Clé à têtes mobiles ∙ Profil à 12 pans extérieurs ∙ 8 x 9 ∙ 179.4 mm

Réf.: 645-8X9
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
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 645-8X9
EAN / GTIN 4000896028290
Réf. fabricant 645-8X9
Article hors catalogue L60140 2779

Description

Description:

  • Douille à 12 pans mobile des deux côtés
  • Angle de pivotement > 180°
  • Surface : chromée, tête polie
  • Made In Germany
  • Sortie : Profil à 12 pans extérieurs
  • Taille: 8 x 9 mm
  • Dimensions / longueur : 179.4 mm
  • Diamètre d1 (à la sortie): 12 mm
  • Diamètre d2 (à l'entraînement): 13.5 mm
  • Poids net (kg): 0.05 kg
  • Utilisation manuelle
  • Pour travailler dans les endroits difficiles d'accès et/ou pour passer des obstacles