Clé à têtes mobiles ∙ Profil à 12 pans extérieurs ∙ 16 x 17 ∙ 243.2 mm

Réf.: 645-16X17
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
Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 645-16X17
EAN / GTIN 4000896028122
Réf. fabricant 645-16X17
Article hors catalogue L60140 3922

Description

Description:

  • Douille à 12 pans mobile des deux côtés
  • Angle de pivotement > 180°
  • Surface : chromée, tête polie
  • Made In Germany
  • Sortie : Profil à 12 pans extérieurs
  • Taille: 16 x 17 mm
  • Dimensions / longueur : 243.2 mm
  • Diamètre d1 (à la sortie): 23 mm
  • Diamètre d2 (à l'entraînement): 24 mm
  • Poids net (kg): 0.23 kg
  • Pour travailler dans les endroits difficiles d'accès et/ou pour passer des obstacles