• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Douille tournevis 6 pans, 3/4 pouce 22 mm

Réf.: 644805 22
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
272 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hexagonal (mm) Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 3/4

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hexagonal 22 mm
Carré d'entraînement 3/4 pouce
⌀ côté entraînement 36 mm
Longueur 78 mm
Profil d'entraînement Clé 6 pans
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 644805 22
EAN / GTIN 4045197674265
Réf. fabricant 644805 22

Description

Exécution:

Forgées en acier de haute qualité. Carré conducteur femelle suivant DIN 3120-D 20 avec alésage et bouton de déverrouillage.

Norme:

DIN 7422

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.