Char à bras

Réf.: 6446L
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
    Référence article 6446L
    EAN / GTIN 4017976446011
    Réf. fabricant 6446L
    Article hors catalogue L90070 153

    Description

    Exécution:

    monté

    Description:

    Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. 4 inserts dans les angles, essieu sur rond à billes, timon en triangle avec poignée avec revêtement en plastique sécurisée remontant automatiquement en position verticale. Plateau en contreplaqué avec revêtement antidérapant et hydrofuge. 4 ridelles de 1000 mm de haut boulonnées à la plateforme, grands côtés amovibles. Treillis métallique mécano-soudé, maille de 40 x 40 x 4 mm. Roues gonflables, moyeu à roulement à rouleaux. Freinage automatique sur essieu avant conformément à la Norme 1757-3.

    Caractéristique(s):

    Charge totale (kg): 1250
    Longueur de surface utile (mm): 2000
    Largeur de surface utile (mm): 1000
    Hauteur de zone de chargement (mm): 490
    Longueur totale (mm): 2350
    Largeur totale (mm): 1050
    Hauteur totale (mm): 1490
    Type de pneu: Gonflables
    Roues (mm): 400 x 100

    Remarque(s):

    selon EN 1757-3

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires