• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Douille 12 pans, 3/4 pouce 1.3/4 pouce

Réf.: 644600 1.3/4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (pouce) Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 3/4

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 1,3/4 pouce
Carré d'entraînement 3/4 pouce
⌀ côté réception 59,5 mm
Longueur 70 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 12 pans
Matériau Acier au chrome
Surface chromé sur nickel
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 644600 1.3/4
EAN / GTIN 4018754009466
Réf. fabricant 05410068

Description

Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Ouvertures à tolérances serrées. Carré conducteur femelle suivant DIN 3120-D 20 avec alésage et bouton de déverrouillage.

Norme:

DIN 3120-D 20

Matière(s):

Acier au chrome, chromage sur nickel pour résistance à l’écaillement.