CBN resin-bonded for dry grinding 100 x 35 x 20 mm 2 - 10

Réf.: 644514
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Plateaux-supports

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 644514
    EAN / GTIN 9003176445140
    Réf. fabricant 644514
    Article hors catalogue L50140 1306

    Description

    Description:

    Cet outil vous permet de rectifier tous les outils de coupe utilisés dans l'industrie du bois et la métallurgie ainsi que toute une palette de lames de cisaille. Ces produits sont des meules disques et des meules boisseaux avec des grosseurs de grain CBN allant de B181 à B91. En comparaison avec les meules conventionnelles en corindon supérieur, les meules CBN offrent une usure beaucoup plus faible et une précision dimensionnelle plus élevée.

    Caractéristique(s):

    • Form: 11V9 BOISSEAU CONIQUE
    • Spécification : 2 - 10
    • Dimension (D x T x H): 100 x 35 x 20 mm
    • Diamètre: 100 mm
    • Epaisseur: 35 mm
    • Alésage: 20 mm
    • Granulométrie: 91
    • Vs /max: 50 m/s
    • Aptitude des matériaux: Acier;Acier rapide

    Avantage(s):

    • Rectification à sec et sous arrosage
    • Longue durée de vie des outils
    • Coupe froide

    Utilisation:

    • Pour l'usinage de tous les outils d'usinage de l'industrie du bois et du métal, ainsi que de divers couteaux de cisaillement en acier et en acier rapide.