• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé à pipe d'angle

Réf.: 6438310
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Clé à tube et pince multiprise

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6438310
EAN / GTIN 4010886643839
Réf. fabricant 6438310
Article hors catalogue L60160 3247

Description

Description:

Pour les travaux difficiles d’accès
Avec tête mince et mâchoire multigrip, inclinée à 52°
Acier spécial au GEDORE chrome-vanadium
Trempée et revenue, denture avec trempe supplémentaire
Molette imperdable

Caractéristique(s):

  • Longueur totale [mm]: 580 mm
  • Procédé de trempe: Flamme trempée
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium
  • Surface: Bleu laqué au four
  • Ø du tube [inch]: 2
  • Ø du tube [mm]: 76 mm
  • Portée de serrage [mm]: 76 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Version anti-étincelles: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non

Produits adaptés

Accessoires