• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce 100% isolée 6 mm

Réf.: 643830 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hexagonal (mm) Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 1/2

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hexagonal 6 mm
Carré d'entraînement 1/2 pouce
Norme DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
Longueur lame non isolée 10 mm
Longueur 70 mm
Profil d'entraînement Clé 6 pans
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 643830 6
EAN / GTIN 4007555356060
Réf. fabricant 356060

Description

Exécution:

Avec isolation en plastique jusqu'à 1000 V suivant DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Norme:

DIN 7422 / DIN EN 60900 / VDE 0682-201

Remarque(s):

Pour travaux sous tension jusqu'à 1000 volts. Dans la zone de sécurité, seuls les outils 100% isolés (643810643841) peuvent être combinés entre eux.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce 100% isolée 6 mm

Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce 100% isolée 6 mm

Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock
28,50 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
6 549 article(s) en stock
5,95 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
227 article(s) en stock
20,90 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Profil d'entraînement Clé 6 pans Clé 6 pans Clé à douilles 6 pans
Carré d'entraînement 1/2 pouce 1/2 pouce 1/2 pouce
Longueur 70 mm 58 mm 116,5 mm
Norme DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
Hexagonal 6 mm 6 mm 6 mm
Longueur lame non isolée 10 mm 15 mm
Type de produit Douille Douille Douille