{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 16 mm | |
Carré d'entraînement | 1/2 pouce | |
Norme | DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 | |
⌀ côté réception | 27 mm | |
Longueur | 59 mm | |
Profil d'entraînement | Tournevis pour vis TORX® | |
Surface | isolation en plastique | |
Avec profil AS-Drive | non | |
Type de produit | Douille |
Référence article | 643807 16 | |
EAN / GTIN | 4067263120797 | |
Réf. fabricant | 643807 16 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Douille 6 pans, 1/2 pouce 100% isolé, Ouverture: 16mm
Sur demande
Disponibilité
234 article(s) en stock
10,24 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
2 540 article(s) en stock
3,12 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 820 article(s) en stock
4,76 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ côté réception | 27 mm | 22,9 mm | 22,6 mm |
Profil d'entraînement | Tournevis pour vis TORX® | Clé à douilles 6 pans | Clé à douilles 6 pans |
Carré d'entraînement | 1/2 pouce | 1/2 pouce | 1/2 pouce |
Longueur | 59 mm | 38 mm | 38 mm |
Norme | DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 | DIN 3124 | DIN 3124 |
Ouverture | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Type de produit | Douille | Douille | Douille |