• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé à pipe

Réf.: 6437500
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Clé à tube et pince multiprise

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6437500
EAN / GTIN 4010886643754
Réf. fabricant 6437500
Article hors catalogue L60160 1979

Description

Description:

Modèle très résistant, pour les contraintes élevées
Tête coudée à 85 °
Acier spécial au GEDORE chrome-vanadium
Trempée et revenue, denture avec trempe supplémentaire
Molette imperdable

Caractéristique(s):

  • Largeur totale [mm]: 90 mm
  • Hauteur totale [mm]: 28 mm
  • Longueur totale [mm]: 575 mm
  • Procédé de trempe: Flamme trempée
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium
  • Surface: Bleu laqué au four
  • Ø du tube [inch]: 2
  • Ø du tube [mm]: 76 mm
  • Portée de serrage [mm]: 76 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Version anti-étincelles: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange