Douille tournevis pour Torx®, 1/2 pouce TX45

Réf.: 643650 TX45
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
325 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profil Torx® Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 1/2

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Profil Torx® TX45
    Carré d'entraînement 1/2 pouce
    Dim. profil A 7,8 mm
    ⌀ côté entraînement 22,7 mm
    Longueur 55 mm
    Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX®
    Type de produit Douille

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 643650 TX45
    EAN / GTIN 4018754006694
    Réf. fabricant 03100045

    Description

    Exécution:

    Fabrication de qualité en deux parties. Corps trempé de façon à transmettre et à recevoir efficacement l’énergie d’entraînement. Carré femelle à tolérances étroites pour une prise sûre et ferme sur le manche universel. Carré femelle suivant DIN 3120.

    Matière(s):

    Acier au chrome, chromage sur nickel pour résistance à l’écaillement. Embout en acier traité de dureté particulièrement élevée, non revêtu.