Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce 11 mm

Réf.: 643200 11
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
61 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hexagonal (mm) Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 1/2

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Hexagonal 11 mm
    Carré d'entraînement 1/2 pouce
    ⌀ côté entraînement 22,7 mm
    Longueur 60 mm
    Profil d'entraînement Clé 6 pans
    Type de produit Douille

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 643200 11
    EAN / GTIN 4018754008407
    Réf. fabricant 03450028

    Description

    Exécution:

    Fabrication de qualité en deux parties. Corps trempé de façon à transmettre et à recevoir efficacement l’énergie d’entraînement. Carré femelle à tolérances étroites pour une prise sûre et ferme sur le manche universel. Carré femelle suivant DIN 3120.

    Norme:

    DIN 7422

    Matière(s):

    Acier au chrome, chromage sur nickel pour résistance à l’écaillement. Embout en acier traité de dureté particulièrement élevée, non revêtu.

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier