• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Attache mâle pour soudure ∙ Carré femelle 14 x 18 mm ∙ 38 mm

Réf.: 6430D
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
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6430D
EAN / GTIN 4000896027965
Réf. fabricant 6430D
Article hors catalogue L60140 2353

Description

Description:

  • Livré avec ressort, tige et cache
Attention : en modifiant l'outil par soudage, les valeurs de déclenchement se modifient. Veiller aux longueurs effectives (voir table de conversion à la page 303)
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré femelle 14 x 18 mm
  • Dimensions / longueur : 38 mm
  • Poids net (kg): 0.09 kg
  • Épaisseur de tête a: 11 mm
  • Épaisseur de tête (a1): 21.5 mm
  • Largeur de tête b: 26 mm
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier