MARTOR PETITE LAME SPECIALE 643 , 10 par cassette

Réf.: 643.50
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
    Type de produit Lame

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 643.50
    EAN / GTIN 4002632908958
    Réf. fabricant 643.50

    Description

    Description:

    LA PETITE LAME SPÉCIALE NO. 643 by MARTOR est un lame de haute qualité en acier. Il est très tranchant et possède deux arêtes de coupe utilisables pour une durée de fonctionnement plus longue. Le lame mesure 43 mm de long, 6 mm de large et 0,50 mm d'épaisseur.

    LA PETITE LAME SPÉCIALE NO. 640 est disponible sous la référence 643,50 dans le magasin pour 10 pièces. disponible. Vous pouvez utiliser le lame dans les couteaux MARTOR suivants : TRIMMEX CUTTOGRAF.
      Couper :
      Meulage standard
    • Facettes de lame :
      caractéristiques de lame double

      :
      lame utilisable 2 voies
    • Matériau de base :
      Acier

    Caractéristique(s):

    • Matériau de base: Acier
    • Affûtage des lames: Affûtage standard
    • Facettes de la lame: Affûtée sur 2 faces
    • Arêtes de coupe: Lame utilisable sur 2 côtés

    Produits adaptés

    Accessoires