Douille tournevis pour denture multiple, courte, 1/2 pouce M5

Réf.: 642800 M5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
49 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour vis Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 1/2

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Pour vis M5
    Carré d'entraînement 1/2 pouce
    ⌀ côté entraînement 22,7 mm
    Longueur 60 mm
    Profil d'entraînement Tournevis pour denture multiple
    Type de produit Douille

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 642800 M5
    EAN / GTIN 4018754006403
    Réf. fabricant 03060005

    Description

    Exécution:

    Fabrication de qualité en deux parties. Corps trempé de façon à transmettre et à recevoir efficacement l’énergie d’entraînement. Carré femelle à tolérances étroites pour une prise sûre et ferme sur le manche universel. Carré femelle suivant DIN 3120.

    Utilisation:

    Pour vis XZN.

    Norme:

    DIN 2324

    Matière(s):

    Acier au chrome, chromage sur nickel pour résistance à l'écaillement. Embout en acier traité de dureté particulièrement élevée, non revêtu.