• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Support mural spécial, rigide 600-700mm, inox

Réf.: 64271
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Accessoires pour échelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 64271
EAN / GTIN 4031405642713
Réf. fabricant 064271

Description

Description:

  • 1 ensemble composé de 1x droite, 1x gauche

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier inoxydable
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Plage de réglage : 100 mm
  • Distance du mur : 600 mm
  • Distance max. Du mur : 700 mm
  • Distance min. Du mur : 600 mm
  • Fixation murale : Individuel

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier