Clé à griffes, 1/2 pouce

Réf.: 642550
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 1/2

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Carré d'entraînement 1/2 pouce
Longueur griffes 60 mm
Hauteur totale 85 mm
Plage de serrage 100 mm - 145 mm
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 642550
EAN / GTIN 4018754046638
Réf. fabricant 74620011

Description

Utilisation:

Pour le desserrage de filtres à air sur des circuits de freinage de camions.