{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 20,8 mm | |
Carré d'entraînement | 1/2 pouce | |
Ouverture | 13/16 pouce | |
⌀ côté réception | 27,7 mm | |
Longueur | 83 mm | |
Profil d'entraînement | Clé à douilles 12 pans | |
Mécanisme de retenue pour bougies d'allumage | Caoutchouc | |
Matériau | Acier au chrome | |
Surface | chromé sur nickel | |
Type de produit | Douille |
Référence article | 642450 20,8 | |
EAN / GTIN | 4018754005734 | |
Réf. fabricant | 03020208 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Douille 12 pans bougies, 1/2 pouce, Ouverture: 20,8mm
Sur demande
Disponibilité
39 article(s) en stock
26,25 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
783 article(s) en stock
12,41 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ côté réception | 27,7 mm | 27,2 mm |
Profil d'entraînement | Clé à douilles 12 pans | Clé à douilles 12 pans |
Carré d'entraînement | 1/2 pouce | 3/8 pouce |
Mécanisme de retenue pour bougies d'allumage | Caoutchouc | Caoutchouc |
Longueur | 83 mm | 65 mm |
Ouverture | 20,8 mm | 20,8 mm |
Type de produit | Douille | Douille |