Douille 6 pans, 1/2 pouce Version en pouces, Ouverture: 3/8pouce

Réf.: 642232 3/8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Disponibilité
568 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (pouce) Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 1/2

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 3/8 pouce
Carré d'entraînement 1/2 pouce
⌀ côté réception 15,4 mm
Longueur 38 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 6 pans
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 642232 3/8
EAN / GTIN 4062406319595
Réf. fabricant 642232 3/8

Description

Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Carrés conducteurs femelles à tolérances étroites pour une prise ferme sur le carré.
Ouvertures de clé à tolérances étroites ménageant têtes de boulons et écrous. Cote D réduite pour les travaux dans des endroits confinés. Six pans avec profil AT-Drive ménageant têtes de boulons et écrous.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Douille 6 pans, 1/2 pouce Version en pouces, Ouverture: 3/8pouce

Douille 6 pans, 1/2 pouce Version en pouces, Ouverture: 3/8pouce

Sur demande
Disponibilité
568 article(s) en stock
5,61 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
627 article(s) en stock
3,02 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
⌀ côté réception 15,4 mm 15,4 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 6 pans Clé à douilles 6 pans
Carré d'entraînement 1/2 pouce 1/2 pouce
Longueur 38 mm 38 mm
Ouverture 3/8 pouce 3/8 pouce
Type de produit Douille Douille