{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 13 mm | |
Carré d'entraînement | 1/2 pouce | |
Norme | DIN 3124 | |
⌀ côté réception | 19,1 mm | |
Longueur | 38 mm | |
Profil d'entraînement | Clé à douilles 6 pans | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé | |
Type de produit | Douille |
Référence article | 642229 13 | |
EAN / GTIN | 4062406061760 | |
Réf. fabricant | 642229 13 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Douille 6 pans, 1/2 pouce, Ouverture: 13mm
Sur demande
Disponibilité
2 008 article(s) en stock
4,23 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
3 461 article(s) en stock
2,74 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
200 article(s) en stock
9,65 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ côté réception | 19,1 mm | 19,1 mm | 24 mm |
Profil d'entraînement | Clé à douilles 6 pans | Clé à douilles 6 pans | Tournevis pour vis TORX® |
Carré d'entraînement | 1/2 pouce | 1/2 pouce | 1/2 pouce |
Longueur | 38 mm | 38 mm | 59 mm |
Norme | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 |
Ouverture | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Type de produit | Douille | Douille | Douille |