• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé à tube foudroyante

Réf.: 6419520
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Clé à tube et pince multiprise

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6419520
EAN / GTIN 4010886641958
Réf. fabricant 6419520
Article hors catalogue L60160 1100

Description

Description:

Pièces d’appui forgées
Réglage facile et rapide grâce à la molette - actionnement d’une seule main
Mâchoires autobloquantes
Longueur 12″ (315 mm)

Caractéristique(s):

  • Types d'articulation: articulation traversante
  • Longueur totale [inch]: 12
  • Longueur totale [mm]: 315 mm
  • Procédé de trempe: trempé par induction
  • Ø du manchon [inch]: 2
  • Surface: GEDORE bleu revêtu par poudre
  • Ø du tube [inch]: 2.1/2
  • Ø du tube [mm]: 74 mm
  • Portée de serrage [inch]: 3
  • Portée de serrage [mm]: 74 mm
  • Utilisation/usage: Portée sur manchons 2
  • 1000 V isolé: non
  • Version anti-étincelles: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non