Escalier d'acrotère inox longueur spéciale

Réf.: 64184
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
    Type de produit Passage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 64184
    EAN / GTIN 4031405641846
    Réf. fabricant 064184

    Description

    Description:

    • Avec grille
    • Largeur de passage 536 mm, largeurs spéciales sur demande
    • Recommandation pour terminer la descente : Supports muraux réglables ou plaques de pied
    • Échelle de descente : Longueur 1 220 mm, coupé à la longueur sur site
    • Délais de livraison plus longs en raison de la production liée à la commande

    Caractéristique(s):

    • Largeur de passage : 536 mm
    • Entrée/sortie : Grenier surmonté
    • Longueur : 1400 mm
    • Longueur du conducteur : 1220 mm
    • Longueur de câble incl Longeron de sortie : 2213 mm
    • Longueur libre : 1280 mm
    • Matériau : Acier inoxydable
    • Installation requise : A monter avec un outil