• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Manivelle, 1/2 pouce QuickRelease 1/2

Réf.: 641801 1/2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
47 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 1/2

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Carré d'entraînement 1/2 pouce
Longueur totale 456 mm
Rayon de travail 105 mm
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 641801 1/2
EAN / GTIN 4018754285952
Réf. fabricant 13100005

Description

Exécution:

Fonctionnement optimal et longue durée de vie grâce à la sélection des matériaux et au forgeage spécial.
Rayon de travail 105 mm. Le système de verrouillage QuickRelease empêche tout détachement involontaire ou la perte de l’outil. Avec poignée en acier.

Norme:

DIN 3122-B 12,5
Carré conducteur mâle suivant DIN 3120-A 12,5 avec bille à ressort.

Matière(s):

Acier au chrome, chromage sur nickel pour résistance à l’écaillement.

Adapté(s) pour:

Douilles actionnées à la main.