Entraînements carrés femelles ∙ Carré femelle 14 x 18 mm ∙ Carré massif 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ 63.5 mm

Réf.: 6414
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 1/2
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
    Carré d'entraînement 1/2 pouce
    Mesure étalon S 25 mm
    Emmanchement 14×18 mm
    Type de produit Cliquets

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6414
    EAN / GTIN 4000896027668
    Réf. fabricant 6414
    Article hors catalogue L60140 785

    Description

    Description:

    • Surface : chromée
    • DIN 3120, ISO 1174-1
    • Made In Germany
    • Entraînement : Carré femelle 14 x 18 mm
    • Sortie : Carré massif 12,5 mm (1/2 pouce)
    • Dimensions / longueur : 63.5 mm
    • Poids net (kg): 0.21 kg
    • Mesure d'entaille de l'outil d'ajustage l2: 25 mm
    • Épaisseur de tête a: 18 mm
    • Épaisseur de tête (a1): 21.5 mm
    • Largeur de tête b: 30 mm

    Téléchargements et documents

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier