TIGER 2020Y-IQ IC830 Plaquettes utilitaires mono-coupe pour gorges extérieures larges et profondes

Réf.: 6411758
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6411758
EAN / GTIN 7291075316605
Réf. fabricant 6411758
Article hors catalogue L24100 102

Description

Description:

Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 2 mm, Largeur de coupe (CW) 20 mm, Épaisseur plaquette (S) 6.35 mm, Longueur hors tout (OAL) 22 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 2 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.05 mm
  • Largeur de coupe (CW) 20 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 6.35 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.6 mm/rev
  • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.25 mm/rev
  • Longueur hors tout (OAL) 22 mm