TIGER 1820Y-IQ IC830 Plaquettes utilitaires mono-coupe pour gorges extérieures larges et profondes

Réf.: 6411757
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6411757
    EAN / GTIN 7291075316599
    Réf. fabricant 6411757
    Article hors catalogue L24100 103

    Description

    Description:

    Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 2 mm, Largeur de coupe (CW) 18 mm, Épaisseur plaquette (S) 6.35 mm, Longueur hors tout (OAL) 20.9 mm

    Caractéristique(s):

    • Rayon (RE) 2 mm
    • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.05 mm
    • Largeur de coupe (CW) 18 mm
    • Épaisseur plaquette (S) 6.35 mm
    • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.55 mm/rev
    • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.25 mm/rev
    • Longueur hors tout (OAL) 20.9 mm

    Produits adaptés

    Porte-outils :