• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

PICCO LX050.4-16R20 IC908 Reinforced Boring Inserts with Internal Coolant Holes

Réf.: 6411692
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Type de produit Plaquette de coupe pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6411692
EAN / GTIN 7291075353440
Réf. fabricant 6411692
Article hors catalogue L24030 436

Description

Description:

Barre d alésage monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 4 mm, Largeur en bout frontale (a) 3.6 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 30 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 4 mm, Longueur utile (LU) 16 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 4 mm
  • Rayon (RE) 0.2 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 0.2 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Largeur en bout frontale (a) 3.6 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 30 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 1.6 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 4 mm
  • Longueur utile (LU) 16 mm