• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

PICCO RX050.5-25R20 IC908 Reinforced Boring Inserts with Internal Coolant Holes

Réf.: 6411236
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Type de produit Plaquette de coupe pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6411236
EAN / GTIN 7291075353297
Réf. fabricant 6411236
Article hors catalogue L24030 391

Description

Description:

Barre d alésage monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 5 mm, Largeur en bout frontale (a) 4.6 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 40 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 5 mm, Longueur utile (LU) 25 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 5 mm
  • Rayon (RE) 0.2 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 0.3 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Largeur en bout frontale (a) 4.6 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 40 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 2.1 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 5 mm
  • Longueur utile (LU) 25 mm