• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

GIQL 11-1.80-R090 IC528 Plaquettes de précision rectifiée , rayonnées, mono coupe, pour gorges intérieures et copiage

Réf.: 6411208
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6411208
EAN / GTIN 7291075303650
Réf. fabricant 6411208
Article hors catalogue L23940 640

Description

Description:

Plaquettes de tournage/gorges, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 2.3 mm, Largeur de coupe (CW) 1.8 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.9 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 2.3 mm
  • Largeur de coupe (CW) 1.8 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 10.68 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 11 mm

Produits adaptés

Porte-outils :