PICCO L 006.0200-10 IC228 Mini-barres carbure pour alésage et gorges intérieures

Réf.: 6411172
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Type de produit Plaquette de coupe pour tournage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6411172
    EAN / GTIN 7291075087840
    Réf. fabricant 6411172
    Article hors catalogue L24030 113

    Description

    Description:

    Outils monoblocs et brasés pour tronçonnage, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm, Rayon (RE) 0 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 1.8 mm, Largeur de coupe (CW) 2 mm, Longueur hors tout (OAL) 25 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm
    • Rayon (RE) 0 mm
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 1.8 mm
    • Sens (HAND) Left Hand
    • Largeur de coupe (CW) 2 mm
    • Largeur en bout frontale (a) 5.3 mm
    • Minimum Bore Diameter (DMIN) 6 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 25 mm