GDPY 10.00-0.80 IC20 Plaquettes de précision à deux coupes, pour usinages extérieurs lourds et tournage

Réf.: 6411096
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6411096
EAN / GTIN 7291075054439
Réf. fabricant 6411096
Article hors catalogue L23940 463

Description

Description:

Plaquettes de tournage/gorges, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 28 mm, Largeur de coupe (CW) 10 mm

Caractéristique(s):

  • Angle de dépouille primaire (AN) 7 Degrees
  • Rayon (RE) 0.8 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 28 mm
  • Largeur de coupe (CW) 10 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 30 mm