GIFI 5.00E-2.50 IC20 Plaquettes réversibles de précision à rayon complet pour copiage intérieur et gorges

Réf.: 6411026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6411026
    EAN / GTIN 7291075239119
    Réf. fabricant 6411026
    Article hors catalogue L23940 452

    Description

    Description:

    Plaquettes de tournage/gorges, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 13.5 mm, Largeur de coupe (CW) 5 mm

    Caractéristique(s):

    • Angle de dépouille primaire (AN) 8 Degrees
    • Rayon (RE) 2.5 mm
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 13.5 mm
    • Largeur de coupe (CW) 5 mm
    • Longueur plaquette (INSL) 15.7 mm
    • Minimum Bore Diameter (DMIN) 20 mm

    Produits adaptés

    Porte-outils :