Echelle pour puits PRV 400mm de largeur libre 10 échelons

Réf.: 64110
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
En cours de traitement
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
Nombre de marches 10
Matière PRFV
Type de produit Echelles de puits

Identification et classification

Référence article 64110
Copier
EAN / GTIN 4031405641105
Copier
Réf. fabricant 064110
Copier
Fabricant MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Largeur libre 400 mm
  • Longerons rectangulaires 58 x 25 mm
  • Barreaux cannelés
  • Divers supports muraux sont disponibles en tant qu'accessoires

Caractéristique(s):

  • Largeur extérieure : 450 mm
  • Largeur de colonne : 25 mm
  • Hauteur de colonne : 58 mm
  • Longueur du conducteur : 2800 mm
  • Largeur libre : 400 mm
  • Matériau : PRFV
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Nombre de pas/échelons : 10 échelons
  • Exécution de l'étape : Germes