Echelle pour puits GFK 400mm Largeur utile 8 échelons

Réf.: 64108
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de marches 8
Matière PRFV
Type de produit Echelles de puits

Numéros d’identification et classifications

Référence article 64108
EAN / GTIN 4031405641082
Réf. fabricant 064108

Description

Description:

  • Largeur libre 400 mm
  • Longerons rectangulaires 58 x 25 mm
  • Barreaux cannelés
  • Divers supports muraux sont disponibles en tant qu'accessoires

Caractéristique(s):

  • Largeur extérieure : 450 mm
  • Largeur de colonne : 25 mm
  • Hauteur de colonne : 58 mm
  • Longueur du conducteur : 2240 mm
  • Largeur libre : 400 mm
  • Matériau : PRFV
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Nombre de pas/échelons : 8 échelons
  • Exécution de l'étape : Germes

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier