TIGER 1415-CW-IQ IC808 Plaquettes utilitaires mono-coupe pour gorges extérieures larges et profondes

Réf.: 6410736
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6410736
EAN / GTIN 7291075316537
Réf. fabricant 6410736
Article hors catalogue L24100 56

Description

Description:

Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 1.5 mm, Largeur de coupe (CW) 14 mm, Épaisseur plaquette (S) 5.15 mm, Longueur hors tout (OAL) 16.1 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 1.5 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.05 mm
  • Largeur de coupe (CW) 14 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 5.15 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.45 mm/rev
  • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.22 mm/rev
  • Longueur hors tout (OAL) 16.1 mm

Produits adaptés

Porte-outils :