• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Rallonge, 1/2″ QuickRelease 130 mm

Réf.: 641045 130
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
48 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 1/2

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 130 mm
Carré d'entraînement 1/2 pouce
Type de produit Rallonge

Numéros d’identification et classifications

Référence article 641045 130
EAN / GTIN 4018754141272
Réf. fabricant 13011002

Description

Exécution:

Le système de verrouillage QuickRelease empêche tout détachement involontaire ou la perte d’un outil.
Fonctionnement optimal et longue durée de vie grâce à la sélection des matériaux et au forgeage spécial.

Norme:

DIN 3123-B 12,5
Carré mâle suivant DIN 3120-A 12,5 avec bille à ressort; carré femelle suivant DIN 3120-C 12,5 avec rainures.

Matière(s):

Acier au chrome, chromage sur nickel pour résistance à l'écaillement.

Adapté(s) pour:

Douilles actionnées à la main.