Echelle pour puits GFK 400mm Largeur intérieure 4 échelons

Réf.: 64104
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
    Type de produit Echelles de puits

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 64104
    EAN / GTIN 4031405641044
    Réf. fabricant 064104

    Description

    Description:

    • Largeur libre 400 mm
    • Longerons rectangulaires 58 x 25 mm
    • Barreaux cannelés
    • Divers supports muraux sont disponibles en tant qu'accessoires

    Caractéristique(s):

    • Largeur extérieure : 450 mm
    • Largeur de colonne : 25 mm
    • Hauteur de colonne : 58 mm
    • Longueur du conducteur : 1120 mm
    • Largeur libre : 400 mm
    • Matériau : PRFV
    • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
    • Installation requise : A monter avec un outil
    • Nombre de pas/échelons : 4 échelons
    • Exécution de l'étape : Germes

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires