• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

SCIR 22-150NX080 IC1008 Plaquettes de tournage et gorges avec un brise-copeau

Réf.: 6410074
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6410074
EAN / GTIN 7291075356434
Réf. fabricant 6410074
Article hors catalogue L23940 412

Description

Description:

Plaquettes de tournage/gorges, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 4.3 mm, Largeur de coupe (CW) 1.5 mm, Épaisseur plaquette (S) 7 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.08 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 4.3 mm
  • Largeur de coupe (CW) 1.5 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 22 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 7 mm

Produits adaptés

Porte-outils :