SCIL 22-BL08-10K7 IC1008 Plaquettes de tournage arrière

Réf.: 6410052
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6410052
EAN / GTIN 7291075315936
Réf. fabricant 6410052
Article hors catalogue L23940 1928

Description

Description:

Plaquettes de tournage/gorges, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 5 mm, Largeur de coupe (CW) 1 mm, Épaisseur plaquette (S) 7 mm

Caractéristique(s):

  • Angle de dépouille primaire (AN) 12 Degrees
  • Rayon (RE) 0.08 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 5 mm
  • Largeur de coupe (CW) 1 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 22 mm
  • Angle coupe plaquette (GAN) 7 Degrees
  • Épaisseur plaquette (S) 7 mm

Produits adaptés

Porte-outils :