Fichier de fil de discussion

Réf.: 6409720
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Limes de Filon

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6409720
    EAN / GTIN 4010886640975
    Réf. fabricant 6409720
    Article hors catalogue L60160 1167

    Description

    Description:

    Acier au chrome-vanadium, revêtement nickelé ISO

    Caractéristique(s):

    • convient pour: 24 20 18 16 14 13 12 11 vitesses pouces
    • Largeur totale [mm]: 10 mm
    • Hauteur totale [mm]: 10 mm
    • Longueur totale [mm]: 230 mm
    • Matériau: Acier au chrome-vanadium
    • 1000 V isolé: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non