• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Attache mâle à cliquet pour bits ∙ Carré femelle 9 x 12 mm ∙ Hexagone creux 6,3 (1/4 pouce), Profil à 6 pans intérieurs ∙ 46.5 mm

Réf.: 6408
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
Emmanchement 9×12 mm
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6408
EAN / GTIN 4000896027583
Réf. fabricant 6408
Article hors catalogue L60140 1209

Description

Description:

  • Entraînement Hexagone, creux 6,3 = ⁄″14
  • 20 dents ∙ Angle de manœuvre 18°
  • Intégration des embouts-tournevis (bits)
  • Forgé en matrice
  • Surface : chromée
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré femelle 9 x 12 mm
  • Sortie : Hexagone creux 6,3 (1/4 pouce)
  • Dimensions / longueur : 46.5 mm
  • Poids net (kg): 0.05 kg
  • Nombre de dents : 20 (Angle de manœuvre 18°)
  • Mesure d'entaille de l'outil d'ajustage l2: 19.5 mm
  • Épaisseur de tête a: 9.9 mm
  • Épaisseur de tête (a1): 11.7 mm
  • Largeur de tête b: 21.8 mm

Produits adaptés

Pièces de rechange

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier