• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Attache mâle à cliquet réversible ∙ Carré femelle 14 x 18 mm ∙ Carré massif 20 mm (3/4 pouce) ∙ 101 mm

Réf.: 6406
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
Mesure étalon S 44 mm
Emmanchement 14×18 mm
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6406
EAN / GTIN 4000896027576
Réf. fabricant 6406
Article hors catalogue L60140 754

Description

Description:

  • Denture fine, 72 dents ∙ Angle de manœuvre 5°
  • Forgé en matrice
  • Surface : chromée
  • DIN 3120, ISO 1174-1
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré femelle 14 x 18 mm
  • Sortie : Carré massif 20 mm (3/4 pouce)
  • Dimensions / longueur : 101 mm
  • Poids net (kg): 0.86 kg
  • Nombre de dents : 72 (Angle de manœuvre 5°)
  • Mesure d'entaille de l'outil d'ajustage l2: 44 mm
  • Épaisseur de tête a: 24 mm
  • Épaisseur de tête (a1): 35.6 mm
  • Largeur de tête b: 64 mm
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier