ING3105L (2.67) IC808 Plaquettes à gorges de précision réversibles avec géométrie de coupe plate

Réf.: 6405485
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série NOTCH-GRIP

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6405485
EAN / GTIN 7291075324600
Réf. fabricant 6405485
Article hors catalogue L24000 113

Description

Description:

Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 0.19 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 3.81 mm, Largeur de coupe (CW) 2.67 mm, Longueur plaquette (INSL) 22.6 mm, Épaisseur plaquette (S) 4.95 mm, Longueur hors tout (OAL) 22.86 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.19 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.063 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 3.81 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Largeur de coupe (CW) 2.67 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 22.6 mm
  • Angle coupe plaquette (GAN) 0 Degrees
  • Épaisseur plaquette (S) 4.95 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.11 mm/rev
  • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.07 mm/rev
  • Longueur hors tout (OAL) 22.86 mm