INR3078R (3.98) IC808 Plaquettes à gorges de précision, réversibles, face de coupe plate et rayon complet

Réf.: 6405458
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série NOTCH-GRIP

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6405458
EAN / GTIN 7291075325065
Réf. fabricant 6405458
Article hors catalogue L24000 96

Description

Description:

Plaquettes de tournage/gorges, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 3.81 mm, Largeur de coupe (CW) 3.96 mm, Épaisseur plaquette (S) 8.65 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 1.98 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 3.81 mm
  • Largeur de coupe (CW) 3.96 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 22.6 mm
  • Angle coupe plaquette (GAN) 0 Degrees
  • Épaisseur plaquette (S) 8.65 mm