SCIL 22-150L16-00 IC1008 Plaquettes de tronçonnage et gorges

Réf.: 6405433
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6405433
    EAN / GTIN 7291075315653
    Réf. fabricant 6405433
    Article hors catalogue L23940 1708

    Description

    Description:

    Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 0 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 5.5 mm, Largeur de coupe (CW) 1.5 mm, Longueur plaquette (INSL) 22 mm, Épaisseur plaquette (S) 7 mm

    Caractéristique(s):

    • Rayon (RE) 0 mm
    • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.03 mm
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 5.5 mm
    • Sens (HAND) Left Hand
    • Largeur de coupe (CW) 1.5 mm
    • Longueur plaquette (INSL) 22 mm
    • Angle coupe plaquette (GAN) 7 Degrees
    • Épaisseur plaquette (S) 7 mm
    • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.06 mm/rev
    • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.03 mm/rev

    Produits adaptés

    Porte-outils :