SCIL 22-EL00-07K0 IC1008 Plaquettes de tournage arrière pour matériaux à copeaux courts

Réf.: 6405423
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6405423
    EAN / GTIN 7291075316018
    Réf. fabricant 6405423
    Article hors catalogue L23940 1670

    Description

    Description:

    Plaquettes de tournage/gorges, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 5 mm, Largeur de coupe (CW) 0.7 mm, Épaisseur plaquette (S) 7 mm

    Caractéristique(s):

    • Angle de dépouille primaire (AN) 15 Degrees
    • Rayon (RE) 0 mm
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 5 mm
    • Largeur de coupe (CW) 0.7 mm
    • Longueur plaquette (INSL) 22 mm
    • Angle coupe plaquette (GAN) 0 Degrees
    • Épaisseur plaquette (S) 7 mm
    • Distance profil ey (PDY) 0.2 mm

    Produits adaptés

    Porte-outils :