• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

SCIL 22-AL00-25K16 IC1008 Plaquettes de tournage avec inclinaison de l'arête frontale

Réf.: 6405418
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6405418
EAN / GTIN 7291075316155
Réf. fabricant 6405418
Article hors catalogue L23940 1652

Description

Description:

Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 0 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 3.8 mm, Longueur plaquette (INSL) 22 mm, Épaisseur plaquette (S) 7 mm, Longueur hors tout (OAL) 22 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.02 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 3.8 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Longueur plaquette (INSL) 22 mm
  • Angle coupe plaquette (GAN) 16 Degrees
  • Épaisseur plaquette (S) 7 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 22 mm