SCIR 22-200N-10 IC1008 Plaquettes de tronçonnage et gorges

Réf.: 6405402
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6405402
EAN / GTIN 7291075315578
Réf. fabricant 6405402
Article hors catalogue L23940 343

Description

Description:

Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 0.1 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 7 mm, Largeur de coupe (CW) 2 mm, Longueur plaquette (INSL) 22 mm, Épaisseur plaquette (S) 7 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.1 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.03 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 7 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Largeur de coupe (CW) 2 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 22 mm
  • Angle coupe plaquette (GAN) 7 Degrees
  • Épaisseur plaquette (S) 7 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.09 mm/rev
  • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.03 mm/rev